武蔵ホルト
補修ペン MINIMIX オーダーカラー GM/サターン
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)
20
塗り面積(m
2
)
0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
21×21×131
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
235
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39790294
MMX55342
NASSAU BLUE METALLIC
GM/サターン 23
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790303
MMX55343
メディアムブロンズミストメタリック
GM/サターン 76
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790319
MMX55344
ブライトレッド
GM/サターン 81
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790328
MMX55345
フェアウエイグリーンM
GM/サターン 87
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790337
MMX55346
WHITE DIAMOND 3CT 上塗り
GM/サターン 98
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790346
MMX55347
WHITE DIAMOND 3CT 下塗り
GM/サターン 98
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790355
MMX55348
GUNMETAL MET
GM/サターン 5328
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790364
MMX55349
BLACK SAPPHIRE MET
GM/サターン 8743
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790373
MMX55350
ブライトレッド
GM/サターン 8774
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790389
MMX55351
WHITE DIAMOND 3P 上塗り
GM/サターン 8933
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790398
MMX55352
WHITE DIAMOND 3P 下塗り
GM/サターン 8933
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790407
MMX55353
POLO GREEN MET
GM/サターン 9539
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790416
MMX55354
ブライトレッド
GM/サターン 9652
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790425
MMX55355
INDIGO BLUE MET
GM/サターン 9792
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790434
MMX55356
DARK CHERRY MET
GM/サターン 9800
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790443
MMX55357
MEDIUM TEAL MET
GM/サターン 9828
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790459
MMX55358
MED.ADRIATIC BLUE M.
GM/サターン 9907
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790468
MMX55359
MARBLE HEAD GRAY MET
GM/サターン 9924
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790477
MMX55360
-
GM/サターン 9925
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790486
MMX55361
ARCTIC WHITE
GM/サターン 10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790495
MMX55362
シルバーコーストメタリック
GM/サターン 102V
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790504
MMX55363
GALAXY WHITE
GM/サターン 11U
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790513
MMX55364
STERLING
GM/サターン 12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790529
MMX55365
DARK ADRUATIC MET
GM/サターン 122A
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790538
MMX55366
CRIMSONPEAL 3C 上塗り
GM/サターン 127B
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790547
MMX55367
CRIMSONPEAL 3C 下塗り
GM/サターン 127B
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790556
MMX55368
OCEAN BLUE
GM/サターン 12U
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790565
MMX55369
ブルーミーオーバーレッド
GM/サターン 130X
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790574
MMX55370
レモンビール
GM/サターン 131X
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790583
MMX55371
ファントムグレーメタリック
GM/サターン 139X
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790599
MMX55372
ホワイト 上塗り
GM/サターン 13U
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790608
MMX55373
ホワイト 下塗り
GM/サターン 13U
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790617
MMX55374
STORM GRAY MET 2CT
GM/サターン 14
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790626
MMX55375
GALAXY WHITE
GM/サターン 143L
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790635
MMX55376
Light Stellar Blue M
GM/サターン 146B
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790644
MMX55377
Sandstone M
GM/サターン 15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790653
MMX55378
MEDIUM BLUE MET
GM/サターン 177A
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790669
MMX55379
エメラルドグリーンM
GM/サターン 177B
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790678
MMX55380
GRAY BRONZE PEARL MET
GM/サターン 196E
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790687
MMX55381
ブラックゴールドP
GM/サターン 198B
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790696
MMX55382
VORTEX BLACK
GM/サターン 19U
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790705
MMX55383
LT QUASAR BLUE
GM/サターン 20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790714
MMX55384
DK OTTER MET
GM/サターン 200C
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790723
MMX55385
スノーフレークホワイト 上塗り
GM/サターン 203V
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790739
MMX55386
スノーフレークホワイト 下塗り
GM/サターン 203V
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790748
MMX55387
ミディアムダークライケンM
GM/サターン 208C
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790757
MMX55388
ミディアムステラブルーM
GM/サターン 219C
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790766
MMX55389
SUPERIOH BLUE
GM/サターン 22
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790775
MMX55390
レッドメイプルM
GM/サターン 225C
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39790784
MMX55391
レッドロック
GM/サターン 237L
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ