武蔵ホルト
補修ペン MINIMIX オーダーカラー MCCスマート
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)
20
塗り面積(m
2
)
0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
21×21×131
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
74
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39792647
MMX55577
ミッドナイトブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792656
MMX55578
ライトホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792665
MMX55579
ジャックブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792674
MMX55580
トゥルーブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792683
MMX55581
ストームグリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792699
MMX55582
ベイグレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792708
MMX55583
トリディオンブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792717
MMX55584
トリディオンシルバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792726
MMX55585
スパイスレッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792735
MMX55586
シャンパンリミックス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792744
MMX55587
グラファイトブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792753
MMX55588
アイスホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792769
MMX55589
ルビーレッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792778
MMX55590
スターライトシルバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792787
MMX55591
スターブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792796
MMX55592
メロングリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792805
MMX55593
ディープグリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792814
MMX55594
チタニウムグレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792823
MMX55595
スターブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792839
MMX55596
レッドメタリック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792848
MMX55597
ディープブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792857
MMX55598
クリスタルホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792866
MMX55599
ブルーメタリック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792875
MMX55600
リバーシルバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792884
MMX55601
ラリーレッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792893
MMX55602
グレーメタリック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792909
MMX55603
マットライトグリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792918
MMX55604
ライトブルーメタリック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792927
MMX55605
マットダークグレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792936
MMX55606
グラファイトブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792945
MMX55607
ライトホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792954
MMX55608
ハローイエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792963
MMX55609
ジャックブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792979
MMX55610
トゥルーブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792988
MMX55611
ファットレッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39792997
MMX55612
ストームグリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793006
MMX55613
ライトブルーメタリック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793015
MMX55614
ベイグレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793024
MMX55615
リバーシルバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793033
MMX55616
スターブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793049
MMX55617
スパイスレッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793058
MMX55618
マットダークグレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793067
MMX55619
シャンパンリミックス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793076
MMX55620
ナイトオレンジ 上塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793085
MMX55621
ナイトオレンジ 下塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793094
MMX55622
アイスホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793103
MMX55623
グラファイトブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793119
MMX55624
サファイアレッド 上塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793128
MMX55625
サファイアレッド 下塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793137
MMX55626
ディープグリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ