補修ペン MINIMIX オーダーカラー VW/Audi

補修ペン MINIMIX オーダーカラー VW/Audi - 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー VW/Audi - 武蔵ホルト

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性内容量1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
416件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39799473MMX56260ムーンロックシルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799489MMX56261アコヤシルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799498MMX56262カリブーブラウンM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799507MMX56263カシミアブラウンM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799516MMX56264アイアングレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799525MMX56265サハラM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799534MMX56266クラシックレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799543MMX56267マリティームブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799559MMX56268ローヤルブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799568MMX56269ソルトレイクグレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799577MMX56270パールグレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799586MMX56271ブリリアントブラックM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799595MMX56272イングリッシュグリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799604MMX56273キャンディホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799613MMX56274メモリーレッドパール
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799629MMX56275ムーンライトブルーパール
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799638MMX56276ユートピアブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799647MMX56277PACIFIC BLUE
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799656MMX56278シャガールブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799665MMX56279ピスタチオグリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799674MMX56280フラッシュレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799683MMX56281ソフトグリーンM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799699MMX56282ナノグレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799708MMX56283アトランティックブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799717MMX56284サモアオレンジM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799726MMX56285マリンブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799735MMX56286アトランティスブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799744MMX56287マリティームブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799753MMX56288コスモスM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799769MMX56289ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799778MMX56290オリックスホワイトパールエフェクト 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799787MMX56291オリックスホワイトパールエフェクト 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799796MMX56292プラチナムグレー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799805MMX56293マースレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799814MMX56294SATINSCHWARZ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799823MMX56295SCHWARZBLUE
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799839MMX56296GRAY
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799848MMX56297サイバーグリーンパール
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799857MMX56298ポーラホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799866MMX56299パステルホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799875MMX56300アルパインホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799884MMX56301イナリスシルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799893MMX56302フューチャーイエローM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799909MMX56303ストームベージュM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799918MMX56304Titan Beige M
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799927MMX56305サハラM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799936MMX56306マースレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799945MMX56307レッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799954MMX56308サルサレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39799963MMX56309アマリリスレッドM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする