武蔵ホルト
補修ペン MINIMIX オーダーカラー クライスラー
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)
20
塗り面積(m
2
)
0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
21×21×131
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
219
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39805676
MMX56880
タンジェリンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805685
MMX56881
ブリリアントブラックP
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805694
MMX56882
ミネラルグレーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805703
MMX56883
シルバースチールM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805719
MMX56884
スチールブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805728
MMX56885
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805737
MMX56886
ダークコードバンPM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805746
MMX56887
レッドロッククリスタル
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805755
MMX56888
JEEP GREEN
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805764
MMX56889
PLUM CRAZY
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805773
MMX56890
HEMI ORANGE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805789
MMX56891
LUXURY BROWN
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805798
MMX56892
BRIGHT WHITE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805807
MMX56893
ブライトホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805816
MMX56894
LIQUID CHARCOAL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805825
MMX56895
ブラックベリーP
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805834
MMX56896
ミディアムクォーツ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805843
MMX56897
ナチュラルグリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805859
MMX56898
ライトパールストーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805868
MMX56899
マンゴタンゴ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805877
MMX56900
ハンターグリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805886
MMX56901
エコグリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805895
MMX56902
レッドラインパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805904
MMX56903
BILLET
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805913
MMX56904
IVORY 上塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805929
MMX56905
IVORY 下塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805938
MMX56906
アンヴィル
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805947
MMX56907
MAXIMUM STEEL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805956
MMX56908
ダークブルーサテングローM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805965
MMX56909
ミディアムブルーP
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805974
MMX56910
TRUE BLUE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805983
MMX56911
バンザイブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39805999
MMX56912
CRUSH
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39806008
MMX56913
グラマーターコイズM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39806017
MMX56914
RADIANT RED
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39806026
MMX56915
ダークシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39806035
MMX56916
ライトシャンパンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39806044
MMX56917
HUNTER GREEN
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39806053
MMX56918
アクアマイカ2CT
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39806069
MMX56919
ラディアントレッドM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39806078
MMX56920
バイパーレッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39806087
MMX56921
PHANTOM BLACK
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39806096
MMX56922
ジュエルブルーパールM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39806105
MMX56923
ライトドリフトウッドサテンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39806114
MMX56924
ワイルドベリーP
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39806123
MMX56925
MEDIUM TURQUISE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39806139
MMX56926
ブライトプラチナムM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39806148
MMX56927
アラバスター
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39806157
MMX56928
シルバースチールM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39806166
MMX56929
MAXIMUM STEEL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ