武蔵ホルト
補修ペン MINIMIX オーダーカラー シトロエン
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)
20
塗り面積(m
2
)
0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
21×21×131
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
110
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39808494
MMX57162
MOONDUST
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808503
MMX57163
セーブルフェニシン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808519
MMX57164
サマーサンドM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808528
MMX57165
ブラウンクワッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808537
MMX57166
グリ ハリアー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808546
MMX57167
ガナッシュP
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808555
MMX57168
BLANC PERLE NACRE 上塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808564
MMX57169
BLANC PERLE NACRE 下塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808573
MMX57170
BLEU TELES
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808589
MMX57171
ルージュピボワン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808598
MMX57172
クロノスパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808607
MMX57173
ブーゲンビリアパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808616
MMX57174
ルージュフリオ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808625
MMX57175
ルージュスリーズ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808634
MMX57176
ルージュルシフェール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808643
MMX57177
ブルーアズメンフィスM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808659
MMX57178
ブルーストラトスパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808668
MMX57179
ROUGE RUBI
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808677
MMX57180
ベールトライトンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808686
MMX57181
WHISPER
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808695
MMX57182
ヴェールベガ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808704
MMX57183
ガビオングレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808713
MMX57184
ベールポセイドン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808729
MMX57185
グリドルメン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808738
MMX57186
グリクレパスカル
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808747
MMX57187
グリシレックスM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808756
MMX57188
VAPOR GREY MET
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808765
MMX57189
GRIS PLATINIUM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808774
MMX57190
ブランバンキーズ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808783
MMX57191
ノアールオプシディアンP
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808799
MMX57192
ノアールブリラントオニキス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808808
MMX57193
グリクオーツM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808817
MMX57194
グリアイスランド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808826
MMX57195
グリフルミナトール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808835
MMX57196
グリオランジュー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808844
MMX57197
グリメテオールM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808853
MMX57198
グリアルミニウム
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808869
MMX57199
グリフェールP
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808878
MMX57200
グリスM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808887
MMX57201
BLEU VIRTUEL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808896
MMX57202
ジョーヌネッサン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808905
MMX57203
オーアノディゼM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808914
MMX57204
ジョーヌペガス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808923
MMX57205
ジョーヌエリオドール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808939
MMX57206
GRIS ARTENSE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808948
MMX57207
マティボワーレM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808957
MMX57208
GRIS SPIRIT
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808966
MMX57209
サーブルドラングリュヌ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808975
MMX57210
サブールビボア
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39808984
MMX57211
ブラウンヒッコリー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ