曜日別特売

補修ペン MINIMIX オーダーカラー フィアット

補修ペン MINIMIX オーダーカラー フィアット - 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー フィアット - 武蔵ホルト
(1件のレビュー)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性内容量1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
219件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39811608MMX57473LATTE MENTA
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811617MMX57474BIANCO ALPI 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811626MMX57475BIANCO ALPI 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811635MMX57476BIANCO TRESTRATI 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811644MMX57477BIANCO TRESTRATI 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811653MMX57478メタリックレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811669MMX57479ROSSO SFRONTATO
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811678MMX57480オーロラヌボラP 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811687MMX57481オーロラヌボラP 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811696MMX57482ROSSO COMPETIZONE 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811705MMX57483ROSSO COMPETIZONE 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811714MMX57484ロッソブルネロパール
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811723MMX57485スイフトレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811739MMX57486アルファレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811748MMX57487シーラレッドM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811757MMX57488ロッソ コンペティオーネ 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811766MMX57489ロッソ コンペティオーネ 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811775MMX57490ラベンナレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811784MMX57491アニバーサリーレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811793MMX57492Rosso Accattivante
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811809MMX57493トライバルバイオレット
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811818MMX57494ボレロレッドM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811827MMX57495Rosso Perla 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811836MMX57496Rosso Perla 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811845MMX57497ミロレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811854MMX57498スピードレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811863MMX57499スモールレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811879MMX57500シャーナレッドM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811888MMX57501エキゾチカレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811897MMX57502ロッソアルファ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811906MMX57503ROSOO GIULIETTA
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811915MMX57504プロテオレッドM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811924MMX57505チンザノレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811933MMX57506ポーラホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811949MMX57507モンテカルロブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811958MMX57508シルバーホワイトM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811967MMX57509ホワイトパール 3P 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811976MMX57510ホワイトパール 3P 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811985MMX57511ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39811994MMX57512ヌボラホワイト 3P 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39812003MMX57513ヌボラホワイト 3P 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39812019MMX57514Nero Lux
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39812028MMX57515Bianco LuX 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39812037MMX57516Bianco LuX 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39812046MMX57517PEACEFUL WHITE
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39812055MMX57518アマルフィライトグレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39812064MMX57519ゴールドM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39812073MMX57520キアーヤ ディ ルーナ ブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39812089MMX57521アンビエントホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39812098MMX57522BIANCO ELEGANTE
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39812107
2022-10-20
用途: 剥がれた塗装のバンパーの補修用
建設業・工事業

フィットニューバルケッタ(ブルームイエロー)にて使用。
使い方は従来のタッチペンと同じでした。
色合いは、純正の色と変わらず、乾燥後も違和感がありませんでした。
今度はスプレー缶を購入してみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする