武蔵ホルト
補修ペン MINIMIX オーダーカラー ポルシェ
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)
20
塗り面積(m
2
)
0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
21×21×131
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
229
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39818276
MMX58140
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818285
MMX58141
PURE WHITE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818294
MMX58142
スピードイエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818303
MMX58143
スピードイエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818319
MMX58144
カーボングレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818328
MMX58145
ザンジバルレッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818337
MMX58146
ファイアンスイエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818346
MMX58147
プラチナシルバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818355
MMX58148
レーシングイエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818364
MMX58149
スレートグレーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818373
MMX58150
タンネングリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818389
MMX58151
ポルシェレーシンググリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818398
MMX58152
オークグリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818407
MMX58153
ミントグリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818416
MMX58154
ウインブルドングリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818425
MMX58155
スレートグレーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818434
MMX58156
ウインブルドングリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818443
MMX58157
ターコイズM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818459
MMX58158
ターコイズM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818468
MMX58159
ターコイズM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818477
MMX58160
ジャングルグリーンパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818486
MMX58161
レインフォレストグリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818495
MMX58162
フォレストグリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818504
MMX58163
マラカイトグリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818513
MMX58164
グリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818529
MMX58165
ヴァルカノグレーメタリック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818538
MMX58166
Peridot
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818547
MMX58167
ジェットブラックメタリック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818556
MMX58168
キャララホワイト 上塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818565
MMX58169
キャララホワイト 下塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818574
MMX58170
クリスタルシルバーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818583
MMX58171
アイリスブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818599
MMX58172
ダークブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818608
MMX58173
マリンブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818617
MMX58174
バイオレットブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818626
MMX58175
コバルトブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818635
MMX58176
ナイトブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818644
MMX58177
ホリゾンブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818653
MMX58178
アマゾングリーンパールM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818669
MMX58179
アメジストパールM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818678
MMX58180
マリタイムブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818687
MMX58181
ミッドナイトブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818696
MMX58182
アマランスバイオレット
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818705
MMX58183
リビエラブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818714
MMX58184
バイオレットM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818723
MMX58185
アイリスブルーパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818739
MMX58186
アイリスブルーパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818748
MMX58187
ラピスブルーパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818757
MMX58188
ラピスブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39818766
MMX58189
リビエラブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ