武蔵ホルト
補修ペン MINIMIX オーダーカラー ローバー
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)
20
塗り面積(m
2
)
0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
21×21×131
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
265
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39826676
MMX58980
ナイトファイアーレッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826685
MMX58981
パラッソ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826694
MMX58982
モンタルチーノレッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826703
MMX58983
エプソングリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826719
MMX58984
フェニックスオレンジ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826728
MMX58985
ワイトモグレイ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826737
MMX58986
ユーロンホワイト 上塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826746
MMX58987
ユーロンホワイト 下塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826755
MMX58988
ユーロンホワイト 上塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826764
MMX58989
ユーロンホワイト 下塗り
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826773
MMX58990
バルトロアイス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826789
MMX58991
カルパチアグレイ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826798
MMX58992
オーシャンブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826807
MMX58993
ホワイトゴールドM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826816
MMX58994
オックスフォードブルーパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826825
MMX58995
オールドイングリッシュホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826834
MMX58996
プラチナシルバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826843
MMX58997
アーモンドグリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826859
MMX58998
ホワイトダイアモンド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826868
MMX58999
アマランスパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826877
MMX59000
ケイマンブルーパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826886
MMX59001
キングフィッシャーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826895
MMX59002
ケンジントンパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826904
MMX59003
ボルケーノマイカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826913
MMX59004
アバロンブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826929
MMX59005
ボレロレッドパール
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826938
MMX59006
サーフブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826947
MMX59007
ムーンストーングリーンM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826956
MMX59008
ドロチェスターレッドマイカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826965
MMX59009
アーデングリーンマイカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826974
MMX59010
ウエッジウッドブルーマイカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826983
MMX59011
アトランティックブルーマイカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39826999
MMX59012
キンバーサンドマイカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39827008
MMX59013
プリムローズイエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39827017
MMX59014
ブルックランドグリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39827026
MMX59015
アンセラサイトM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39827035
MMX59016
バミューダブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39827044
MMX59017
ハワイアンブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39827053
MMX59018
PS BLUE 2CT
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39827069
MMX59019
ソーラーレッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39827078
MMX59020
ブリティッシュレーシンググリーン3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39827087
MMX59021
モレロパープルマイカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39827096
MMX59022
BLACK BERRY
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39827105
MMX59023
カルパチアグレイ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39827114
MMX59024
ポルトフィーノレッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39827123
MMX59025
アルデンヌグリーンマイカ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39827139
MMX59026
ベルーガブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39827148
MMX59027
アルルブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39827157
MMX59028
SAVANN WHITE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39827166
MMX59029
イオニアブルーM
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ