ポリ手提げ袋 小判抜き

ポリ手提げ袋 小判抜き - 丸万ポリ手提げ袋 小判抜き - 丸万

LDPEポリエチレン製の袋です。 小判抜きの手持ち穴のついたショッピングバッグで、ガサガサしていないソフトタイプ。艶やかでなめらかな素材です 。
厚み0.06mmの程よい厚みで、A4サイズの書類が入る大きさです。

用途チラシ、カタログ、書類の持ち運びや配布、パンフレットや会社説明会、会議資料の手渡し用に、サンプル品の配布、部品の持ち運びに活躍します。内容量1パック(500枚)
注意
※液体には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39829817fashon-Wポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.06240400(チャック下)ホワイト
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
39829826fashon-Cポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)0.06240400(チャック下)透明
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする