曜日別特売
モノタロウ

ドリンクホルダー 保冷/保温対応

ドリンクホルダー 保冷/保温対応 - モノタロウ
(6件のレビュー)

車内でいつでも保冷(-3℃)・保温(60℃)出来るドリンクホルダーです。ワンタッチで保冷・保温の切替が可能で、保冷時は青、保温時は赤のランプが付きますので分かりやすいです。車のドリンクホルダーに収まるコンパクトサイズです。

用途ドリンクの保冷・保温にブラック+シルバー材質アルミ合金+ABS+PC寸法(mm)本体:100×160、コップ部分:72×65質量(g)350電源(V)DC12温度範囲(℃)-6~60(使用環境により変動)ケーブル長(m)1適合サイズ(Φmm)直径70mm以内の缶、瓶、ペットボトル定格消費電力(W)36冷却方式ペルチェ式内蔵ヒューズ6×30mm(12V5A)定格消費電流(A)3内容量1個
取扱説明書:(6.3MB)
注意
※2連、3連ソケット、コンバーター等を経由して使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39836065-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39836065-53975128200-CAR047BK- ドリンククーラー&ウォーマー サンワダイレクト 53975128ドリンククーラー&ウォーマーサンワダイレクト1個
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39836065
2024-03-11
用途: 車運転時
その他業種

コスパは良いが、とにかく飲み物との接触面積が少なすぎる。また、筐体が大きくドリンクホルダーが隣り合っているとき、当該製品の他方側ホルダーが狭くなる。セレナ前席にて確認。温冷のボタンも間違えて押してしまうので再考が必要。

対象商品 : 39836065
2022-08-11
用途: ドリンクの保冷保温
製造業

ちょっと底が浅いのが残念ですが、アルミ缶であれば十分冷えてくれます
ペットボトルだと厳しい感じ、ただそのまま置いとくよりは全然マシだと思います

1が参考にしています
対象商品 : 39836065
2020-04-06
用途: 仕事で配送のトラックの車内で使用してます。

この手の商品を自動車にオプション埋め込みのアイデアを前々から思想してましたので、飛びついて購入しました。
最後の一滴まで冷たい、又は暖かいのは感動ものです。
もうちょっと深さ(ドリンクを入れるほうの)があっても良いかも。
配送業のトラックで使っていて、エンジンを切ると再度ホット&コールドのスイッチを入れなおすのはちょっと面倒です。

4が参考にしています
対象商品 : 39836065
2023-08-22
用途: 車内のドリンクを保冷、保温
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ保冷しか使ってませんが525mlの朝買った冷えているペットボトルが夕方まで冷たい状態で飲めました。
構造上ドリンクが減ってくるとかなり冷たくなります。
またペットボトルは角タイプではなく円筒状の方が効率的に冷やせるのかと思います。(600mlペットまで使用可能でした)
ドリンクホルダー内はうっすらと氷が付いていましたのでー3℃は本当だと思います。

2が参考にしています
2020-04-19
用途: 運転中にドリンクを保冷
谷山建機サービス業

ドリンクが全く冷えません。
不具合品なのでしょうか?
こういう物なのでしょうか?
シガーソケットに直接差して電源もスイッチも入ってます。ファンも回ってます。

対象商品 : 39836065
2019-11-16
用途: 緑茶、缶コーヒーの保温
寺田デンキ

あと5mm径が大きければ良かったです。太めのボトルが入りませんでした。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする