小型アダプタ D-Sub15ピン(ミニ)メス-メス
D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状-
メス形状mini D-Sub15pin
コネクタ形状mini D-Sub15pinメス - mini D-Sub15pinメス
対応機種D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタを持つケーブル
変換タイプメス - メス
コネクタ1mini D-Sub15pin
コネクタ2mini D-Sub15pin
内容量1個
注意
※保管する場合は、お子様の手が届かない場所に保管ください。
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-07-23
- 用途:
- 15ピンの取り付け
株式会社アップライト 様
(飲食業)
量販店では購入できないので助かりました。しかも安価でした。
- 対象商品:
- 39836896
2022-05-01
- 用途:
- プロジェクターへの接続に、余りものケーブルを延長して使用
投影画像も際立つ画像劣化も無く使用できました。
余りものケーブルの二次利用が出来て助かりました。
- 対象商品:
- 39836896
2020-07-15
- 用途:
- 仕事場のプロジェクター配線
手持ちの配線の長さが足りずに延長用に購入。
使用に関しては全く問題なし。値段もお手軽。
プロジェクターが天井にあるので、PCから遠く、とても助かりました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07