ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ)

ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ) - 信栄物産ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ) - 信栄物産ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ) - 信栄物産ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ) - 信栄物産ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ) - 信栄物産ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ) - 信栄物産ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ) - 信栄物産ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ) - 信栄物産
(1件のレビュー)

本体、取付金具がステンレス製なのでさびだれがなく耐久性がよい
ガラス鏡タイプ(鏡面飛散防止加工)の小型のカーブミラー。
枠タイプですので安全性が高い仕様となっております。
取付方法はビス止めタイプ。

用途厳寒冷地域、温暖地域でも対応可。付属品ステンレス取付金具付材質(鏡面)ガラス製材質(本体)(ボディ)ステンレス材質(枠)樹脂ゴム内容量1個
注意
※ポールや支柱への取付の場合オプション部品が必要となります。
全6種類を絞り込む
型式
寸法(mm)
像の大きさ(曲面R)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
寸法(mm)
質量(kg)
像の大きさ(曲面R)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39834193SSG-20A丸型210Φ0.59250R
16,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
39834209SSG-20B角型245×1900.68300R
16,500
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
39834218SSG-30A丸型310Φ1600R
18,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
39834227SSG-30B角型310×2100.9600R
18,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
39834236SSG-35A丸型360Φ1.21000R
24,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
39834245SSG-35B角型390×2901.31000R
24,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39834209
2024-08-06
用途: ガレージからの出車の見とうし補助
農・林・水産業

取り付けは、簡単で高さ調整簡単であったが、角度調整ができないので取り付けに工夫が必要かと思う。また、鏡面が小さいかと危惧していたが、クリアな写りで嵩張る事なく、小さくとも充分な機能と思う。後は、耐久性であるが、野ざらしでの利用のため、劣化は避けられないが、見た目は頑丈そうである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする