信栄物産
マジカルミラー(フェンス取付用)
広角平面タイプで出幅は約10mm。
穴あけ不要でフェンスにはさみ込むタイプですタイプ。
道路にはみ出ず、簡単に取り付けが出来る。
有効視野がワイド。
用途
駐車場(ガレージ・車庫)等の出入口や通路などに
型式
角型
材質
(鏡面)アクリル製
材質(枠)
アルミ
材質(ビス取付部)
ステンレス製
材質(ナット)
ステンレス製
材質(裏板)
アルミ焼付塗装
内容量
1個
注意
※MCF-Lのみ接着剤付属されております。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
像の大きさ(曲面R)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39834279
MCF-S
145×220×8
0.38
300R
¥
33,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39834288
MCF-M
300×220×8
0.75
400R
¥
49,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39834297
MCF-L
450×350×8
1.69
800R
¥
80,000
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください