割れないミラー(吸着シート付)

割れないミラー(吸着シート付) - 信栄物産割れないミラー(吸着シート付) - 信栄物産割れないミラー(吸着シート付) - 信栄物産割れないミラー(吸着シート付) - 信栄物産割れないミラー(吸着シート付) - 信栄物産割れないミラー(吸着シート付) - 信栄物産割れないミラー(吸着シート付) - 信栄物産割れないミラー(吸着シート付) - 信栄物産

PS樹脂板の表面にPETフィルムを加工した割れないミラーです。
軽量なので取り付け、取扱いが簡易に行え、サビにくく割れにくい安全性の高いミラーです。
裏面は吸着シート付で貼ったり剥がしたりをくり返し行えます。

用途室内専用(凹凸のない平らな場所)型式角型材質PETフィルム/PS樹脂材質(裏)アクリル系吸着シート付像の大きさ(曲面R)平面内容量1個
注意
※クロス等の吸着シートがとりつかない場所への取り付けは出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39834306PET-2922220×295×20.148
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39834315PET-4422220×445×20.214
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
39834324PET-5917175×595×20.224
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする