ツインミラー

ツインミラー - 信栄物産ツインミラー - 信栄物産ツインミラー - 信栄物産
(1件のレビュー)

左右確認がしやすい。屋外、屋内ともOK。

用途屋内・屋外使用可能型式角型仕様飛散防止加工材質(鏡面)ガラス寸法(mm)330×170質量(kg)1.3材質(本体)(ボディ)樹脂像の大きさ(曲面R)650R内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39834349TS-20
23,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: ビル内からの駐車場の出入り口に設置
山端ビル不動産業

1階のビルに中に駐車場が有り、隣がセブンイレブンさんの店舗があり人の出入りが多いので出庫する時の安全確認の為に設置しました。
人の動きが分かるようになったので付けた甲斐がありました。
雨の日に水滴が付いて少しわかりにくいかったです。
翌日水滴の跡がどうなっているんだろうと思っていたら、なんの問題も無くクリアーに確認出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする