信栄物産
サイドステーミラー(自動車用サイド補助ミラー)
トラック用のサイド補助ミラーです。
死角をフォローしてより安全に運転しやすい。
左側のバックミラーに穴をあけて取り付けるミラーです。
用途
サイドミラー用
型式
角型
材質
樹脂(ブラック)
形状
(ステー)標準
外形寸法(mm)
155×88
材質(ミラー)
ガラス
ミラー形状
曲面ミラー
曲率半径
(曲面R)300R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39834918
SS-915K
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください