信栄物産
タイヤ歯止め(タイヤストッパー)
トラック、自動車の駐車時の必須アイテムのタイヤ止め。
軽くて耐久性に優れています。
用途
駐車・停車時の、車の転がり防止に最適
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39834927
4091
110
125
235
約1(1個当り)
廃プラスチック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
39834936
4092
110
125
235
約1(1個当り)
廃プラスチック
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53541514
4093
110
125
235
約1(1個当り)
廃プラスチック
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください