ハーネス型墜落制止用器具 3PHNタイプ(パススルーバックル)

ハーネス型墜落制止用器具 3PHNタイプ(パススルーバックル) - ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具 3PHNタイプ(パススルーバックル) - ポリマーギヤ

固定プレートが不要で違和感やムレが少ない独自構造のD環。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。

用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ形状背中部:Y型、もも部:水平ブラックサイズ43ベルト幅(mm)43材質(ベルト)ナイロン材質(D環)スチール製材質(調節バックル)スチール製パススルーショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し内容量1着
注意
※同梱している取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
※ハーネス型本体のみです。胴ベルト・ランヤード等の関連商品は付属しておりません。
※旧規格のランヤードを装着して使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
398335363PHN-BL-M1040160~180(但し標準体型)
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
398335453PHN-BL-L1070170~190(但し標準体型)
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
398335543PHN-BL-LL1100190以上(但し標準体型)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする