ポリマーギヤ
ハーネス型墜落制止用器具 3PHNWタイプ(ワンタッチバックル)
固定プレートが不要で違和感やムレが少ない独自構造のD環。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
用途
2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
仕様
胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ
形状
背中部:Y型、もも部:水平
色
ブラック
サイズ
43
ベルト幅(mm)
43
材質(ベルト)
ナイロン
材質(D環)
スチール製
材質(調節バックル)
アルミ製ワンタッチ
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
無し
内容量
1着
注意
※同梱している取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
※ハーネス型本体のみです。胴ベルト・ランヤード等の関連商品は付属しておりません。
※旧規格のランヤードを装着して使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39833563
3PHNW-BL-M
1050
160~180(但し標準体型)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
39833579
3PHNW-BL-L
1080
170~190(但し標準体型)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
39833588
3PHNW-BL-LL
1110
190以上(但し標準体型)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください