ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取巻込み防止付

ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取巻込み防止付 - ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取巻込み防止付 - ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取巻込み防止付 - ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取巻込み防止付 - ポリマーギヤ
(1件のレビュー)

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。
任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。

用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600仕様大径フック回転連結リングありタイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:なし巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル内容量1本
注意
※同梱している取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
※実際に作業する箇所の下に、ショックアブソーバ記載の落下距離以上の空間があることを確認してからご使用ください。ハーネス型墜落制止用器具用ランヤードです。胴ベルト型にはご使用いただけません。
使用可能質量100kgの商品です。第一種ショックアブソーバ及びタイプ1ランヤードの為、腰より高い位置にフックを掛けられる作業箇所でのみご使用ください。
※旧規格のハーネスに装着して使用しないでください。
※フック開閉部は背中側ではなく外側に向けて装着してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39833667DRNC-M-51S-NB巻取テープ:ネイビー740
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
39833676DRNC-M-51S-8R-NB巻取テープ:ネイビー740
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
39833685DSNC-M-51S巻取テープ:ブラック765
オープン
9,388
10,327(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39833667
2025-12-30
用途: 足場解体
ナカタゲーベジガ農・林・水産業

無くてはならない道具の一つで、軽い事からこれ一択でリピート中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする