信栄物産
リア用アンダーミラー挟み込みタイプ(自動車用補助ミラー)
はさみ込みタイプ(標準)のリア用アンダーミラーです。
穴あけ不要で取り付けが簡単。
角度調整が自在。
有効視野が広い。
用途
リアミラー用
型式
標準:丸型
形状
(ステー)標準
外径(Φmm)
147
材質(ミラー)
ガラス
ミラー形状
曲面ミラー
曲率半径
(曲面R)120R
内容量
1個
注意
※リアパネルが全面ガラス製の車には使用しないでください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39834464
R-15K
樹脂(ブラック)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39834473
R-15C
スチール(クロームメッキ仕上げ)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月19日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください