パン屋のぼり 町のパン屋さん

パン屋のぼり 町のパン屋さん - ツルハタ(服部)パン屋のぼり 町のパン屋さん - ツルハタ(服部)パン屋のぼり 町のパン屋さん - ツルハタ(服部)
(1件のレビュー)
用途お店のアピールに仕様四辺ヒートカット種別パン屋材質ポンジ(ポリエステル)取付(チチ)上・左 3×5加工防炎加工なし寸法(cm)60×180印刷方式インクジェットダイレクト内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39837639NBR109a
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39837648NBR109b
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39837657NBR109c
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39837639
2020-12-25
用途: 店先に設置
卸売・小売業

初め室内で見たとき黒くみえ間違えて送られてきたと思ったが、外に立てると光にが透け緑色になった。見た目の色合いもよく落ち着いた感じで良かった。耐久性はまだ使いはじめでわかりませんが長持ちすることを祈っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする