パン屋のぼり こだわり食パン

パン屋のぼり こだわり食パン - ツルハタ(服部)パン屋のぼり こだわり食パン - ツルハタ(服部)パン屋のぼり こだわり食パン - ツルハタ(服部)
(2件のレビュー)
用途お店のアピールに仕様四辺ヒートカット種別パン屋材質ポンジ(ポリエステル)取付(チチ)上・左 3×5加工防炎加工なし寸法(cm)60×180印刷方式インクジェットダイレクト内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39837815NBR115a
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39837824NBR115b
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39837833NBR115c
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39837815
2022-04-25
用途: 店前の駐車場に設置
卸売・小売業

しろい涼しげな幟なのでこれからの季節にちょうど良さそうです。届いてからすぐ設置したが今のところ問題なく、はためいています

対象商品 : 39837824
2020-10-30
用途: お店の宣伝
lepandough飲食業

耐久性は未だ分かりませんがこちらのイメージ通りで良い商品だと思う
これからもこののぼりを買おうと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする