整備関連のぼり タイヤ交換

整備関連のぼり タイヤ交換 - ツルハタ(服部)整備関連のぼり タイヤ交換 - ツルハタ(服部)整備関連のぼり タイヤ交換 - ツルハタ(服部)
(1件のレビュー)
用途お店のアピールに寸法(cm)60×180材質ポンジ(ポリエステル)仕様四辺ヒートカット印刷方式インクジェットダイレクト取付(チチ)上・左 3×5加工防炎加工なし種別整備関連内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39837903NBR118a
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39837919NBR118b
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39837928NBR118c
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39837903
2020-10-23
用途: タイヤ交換サービスの集客
工房 わたなべ自動車・二輪車・自転車関連業

色合いも良く、タイヤ交換シーズンでの集約に効果が期待出来そうです。もっと安価で買えれば最高なんですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする