曜日別特売

2段伸縮スタイリッシュのぼりポール3M

2段伸縮スタイリッシュのぼりポール3M - ツルハタ(服部)2段伸縮スタイリッシュのぼりポール3M - ツルハタ(服部)2段伸縮スタイリッシュのぼりポール3M - ツルハタ(服部)
(2件のレビュー)

人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。
外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます
3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。

用途のぼり旗専用ポール。段数2横棒(mm)850パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39838305TBPOL0641本水色
1,104
449
494(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838314TBPOL0651セット(5本)水色
5,520
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838323TBPOL0661セット(10本)水色
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838339TBPOL0671セット(20本)水色
22,080
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838348TBPOL0681セット(40本)水色
44,160
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838357TBPOL0691セット(60本)水色
66,240
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39838366TBPOL0701セット(80本)水色
88,320
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39838384TBPOL0721本
1,104
449
494(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838393TBPOL0731セット(5本)
5,520
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838409TBPOL0741セット(10本)
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838418TBPOL0751セット(20本)
22,080
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838427TBPOL0761セット(40本)
44,160
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838436TBPOL0771セット(60本)
66,240
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39838445TBPOL0781セット(80本)
88,320
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39838454TBPOL0791セット(100本)
110,400
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39838463TBPOL0801本
1,104
449
494(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838479TBPOL0811セット(5本)
5,520
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838488TBPOL0821セット(10本)
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838497TBPOL0831セット(20本)
22,080
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838506TBPOL0841セット(40本)
44,160
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838515TBPOL0851セット(60本)
66,240
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39838524TBPOL0861セット(80本)
88,320
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39838533TBPOL0871セット(100本)
110,400
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39838375TBPOL0711セット(100本)水色
110,400
44,980
49,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39838497
2024-08-13
用途: 店外のぼり旗掲出用
サービス業

価格の割にはしっかりしており重宝してます。また購入します。

対象商品 : 39838479
2020-02-06
用途: 店舗のセール!
有限会社花工場卸売・小売業

安かったので、本数を注文しましたが、5本が1セットと知らず5セット注文してしまいました。また、配送費も加算されたので実際はさほど安い買物ではなかったようです。
ザンネ~ン!!!古いか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする