ツルハタ(服部)
3段伸縮のぼりポール3M
コンパクトで軽自動車にもラクラク積み込めます。
省スペースのコンパクトポール!
3mのぼり用ポール、3段伸縮のコンパクトモデル。
用途
のぼり旗専用ポール。
段数
3
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25
最小長(mm)
1200
最大長(mm)
3000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
横棒(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39838865
TBPOL088
1本
白
650
¥
1,920
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838874
TBPOL089
1セット(5本)
白
650
¥
9,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838883
TBPOL090
1セット(10本)
白
650
¥
19,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838899
TBPOL091
1セット(20本)
白
650
¥
38,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838908
TBPOL092
1セット(60本)
白
650
¥
115,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838953
TBPOL097
1セット(60本)
緑
650
¥
96,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838969
TBPOL098
1本
白
850
¥
1,920
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838978
TBPOL099
1セット(5本)
白
850
¥
9,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838987
TBPOL100
1セット(10本)
白
850
¥
19,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838996
TBPOL101
1セット(20本)
白
850
¥
38,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39839005
TBPOL102
1セット(60本)
白
850
¥
115,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39839057
TBPOL107
1セット(60本)
緑
850
¥
96,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39838917
TBPOL093
1本
緑
650
¥
1,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
39838926
TBPOL094
1セット(5本)
緑
650
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
39838935
TBPOL095
1セット(10本)
緑
650
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
39838944
TBPOL096
1セット(20本)
緑
650
¥
32,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
39839014
TBPOL103
1本
緑
850
¥
1,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
39839023
TBPOL104
1セット(5本)
緑
850
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
39839039
TBPOL105
1セット(10本)
緑
850
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
39839048
TBPOL106
1セット(20本)
緑
850
¥
32,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。