ツルハタ(服部)
整体 のぼり 骨盤矯正 (防炎加工有)
屋内やガソリンスタンドなどで使用可能の防炎加工。
仕立ては、L字三巻加工で耐久性アップ
印刷もインクジェット転写で、裏抜けもバッチリ!
用途
お店のアピールに
寸法(cm)
60×180
材質
ポンジ(ポリエステル)
仕様
2辺L字3巻き加工
印刷方式
インクジェットダイレクト
取付
(チチ)上・左 3×5
加工
防炎あり
種別
整体・鍼灸
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39839994
NBR093a_bouen
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39840003
NBR093b_bouen
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39840019
NBR093c_bouen
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください