曜日別特売

整備関連のぼり 特選中古車 (防炎加工有)

整備関連のぼり 特選中古車  (防炎加工有) - ツルハタ(服部)整備関連のぼり 特選中古車  (防炎加工有) - ツルハタ(服部)整備関連のぼり 特選中古車  (防炎加工有) - ツルハタ(服部)

屋内やガソリンスタンドなどで使用可能の防炎加工。
仕立ては、L字三巻加工で耐久性アップ
印刷もインクジェット転写で、裏抜けもバッチリ!

用途お店のアピールに寸法(cm)60×180材質ポンジ(ポリエステル)仕様2辺L字3巻き加工印刷方式インクジェットダイレクト取付(チチ)上・左 3×5加工防炎あり種別整備関連内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39840719NBR117a_bouen
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39840728NBR117b_bouen
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39840737NBR117c_bouen
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする