タンク式のぼりポールスタンド 丸型

タンク式のぼりポールスタンド 丸型 - ツルハタ(服部)タンク式のぼりポールスタンド 丸型 - ツルハタ(服部)タンク式のぼりポールスタンド 丸型 - ツルハタ(服部)

のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(丸型)です。
差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。
のぼり専用のタンク式スタンド
お水を入れてご使用ください。

用途のぼりポールの土台に最適です。適合ポール外径(Φmm)16~30仕様差込口ねじ式材質ポリエチレン樹脂外寸(mm)Φ440×290本体質量(kg)1セット数30満水時質量(kg)13.5内容量1セット(30台)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※のぼり・ポールは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39841017TBSTD004
192,000
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,500/税込¥6,050
北海道地方数量1につき¥12,500/税込¥13,750
沖縄地方数量1につき¥25,000/税込¥27,500
離島数量1につき¥25,000/税込¥27,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする