曜日別特売

サニタリーバタフライバルブ

サニタリーバタフライバルブ - カクダイサニタリーバタフライバルブ - カクダイ
(1件のレビュー)

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。シート部のシリコンゴムは食品衛生法適合品。開度10°刻みで任意の位置に固定できます。 左右90°どちらでも閉止できます。

材質SUS316L形状ヘルール種類サニタリー継手内容量1個
関連資料:承認図
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39835618691-30-A1S
78,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
39835636691-30-D2S
94,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
39835645691-30-E2.5S
110,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
39835654691-30-F3S
124,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
39835627691-30-C1.5S
84,000
59,980
65,978(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39835636
2025-06-02
用途: 液体容器の排出口として

バルブとしては、他のバタ弁と同様にサニタリー性に優れており使用性に問題ないですが、他メーカー品と違いシートリング(パッキン)の単体売りをしておらず、この値段の商品でパッキンが劣化したら終了という点は、マイナス以外の何ものでもないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする