カクダイ
サニタリーボールバルブ
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ハンドルロック機構付き。ボルト締付構造のため、配管したままで分解、洗浄できます。フルボア。
材質
SCS14A(SUS316相当)
形状
ヘルール
種類
サニタリー継手
内容量
1個
関連資料:
承認図
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
D
C
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39835663
691-31-A
50.5
88
150
114
1S
¥
62,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
39835679
691-31-C
50.5
109
180
140
1.5S
¥
109,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
61日以内出荷
39835688
691-31-D
64
116
180
156
2S
¥
164,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材