曜日別特売

サニタリーバタフライバルブ(分割式)

サニタリーバタフライバルブ(分割式) - カクダイサニタリーバタフライバルブ(分割式) - カクダイ

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ボディをクランプ留めの構造にすることで、バルブの分解を容易にし、弁体・シートリング交換と分解洗浄の手間を大幅に削減できます。 グリップハンドルは全閉から全開まで5段階(18° 刻み)の開度調整ができます。 左右90°どちらでも閉止できます。

材質SUS316L,EPDM形状ヘルール種類サニタリー継手内容量1個
関連資料:承認図
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
アズワン品番
流路内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39835776691-35-A1S64-6500-2422
96,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
39835785691-35-C1.5S64-6500-2534.5
96,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
39835794691-35-D2S64-6500-2648.5
131,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする