曜日別特売

強力型ロングノーズペンチ

強力型ロングノーズペンチ - KLEIN TOOLS

耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルは色分けされているので、ツールをすばやく識別できます。

用途
線材の被覆剥きに
線材の切断に
全長(mm)217.5トラスコ品番114-2918材質特殊鋼、グリップ:コンフォート質量(g)289先端形状フラットノーズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39208506J2038N
17,670
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする