曜日別特売

強力型ロングノーズペンチ

強力型ロングノーズペンチ - KLEIN TOOLS強力型ロングノーズペンチ - KLEIN TOOLS強力型ロングノーズペンチ - KLEIN TOOLS強力型ロングノーズペンチ - KLEIN TOOLS

スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます

用途盤内・狭い箇所での線材の切断に全長(mm)214.3トラスコ品番114-2916材質特殊鋼、グリップ:プラスチック質量(g)272先端形状フラットノーズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39208908D2038
12,040
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする