曜日別特売

圧着ペンチ 偏芯タイプ

圧着ペンチ 偏芯タイプ - KLEIN TOOLS

偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。

用途
電線や非絶縁端子・圧着スリーブの圧着に
電線やボルトの切断に
全長(mm)238.1トラスコ品番114-2879材質特殊鋼、グリップ:プラスチック質量(g)450切断能力(Φmm) 鉄線2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39208813D2139NECR
13,890
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする