KLEIN TOOLS
電工バケツ
キャンバス地の電工バケツです。ポリプロピレン製の底部分には排水用の孔が空いています。
用途
工具・資材の収納・整理に
トラスコ品番
114-0962
材質
キャンバス生地
質量(kg)
0.95
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
380
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39341025
5109
ホワイト
¥
19,770
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください