KLEIN TOOLS
電工バケツ
底部分には排水用の孔が空いています。オレンジの外装部分は非導電性のプラスチックでできており、形を保つのに役立っています。
用途
工具・資材の収納・整理に
材質
ポリエチレン
色
オレンジ
トラスコ品番
103-6616
幅(mm)
355.6
質量(kg)
0.91
直径(Φmm)
177.8
高さ(mm)
254
奥行(mm)
177.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
355.6×177.8×254
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39209276
5144BHHB
177.8
254
オレンジ
355.6×177.8×254
¥
34,650
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください