曜日別特売

電工バケツ

電工バケツ - KLEIN TOOLS

底部分には排水用の孔が空いています。引き裂き抵抗に強い生地でできており、耐久性に優れています。

用途工具・資材の収納・整理にトラスコ品番103-6617材質ポリエステル幅(mm)355.6質量(kg)1.36直径(Φmm)177.8高さ(mm)254奥行(mm)177.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392092245144BHB14OS355.6×177.8×254ブラック
39,450
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする