LAMP(スガツネ工業)
ガイドローラーオプション品
本品はキャリッジLGB-30CMの脱落を防止するものです。ガイドレールLGB30型にねじで取り付けます。取り付けねじはお客様でご用意ください。
長さ(mm)
20
トラスコ品番
114-4873
材質
ポリアセタール(POM)
幅(mm)
24.5
色
ブラック
高さ(mm)
13
質量(g)
5.6
種類
ストッパー
幅W(mm)
22.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39219338
LGB-30ST
¥
70
¥
62
¥
68
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください