ユタニ
エアインパクトレンチ
小型・軽量のため、狭い箇所、コーナー部の締め付け、取り外し作業に最適です。特に取り外しに威力を発揮し、高強度ギヤ、堅固なケーシング構造のため耐久性に優れます。
用途
狭い箇所、コーナー部の締め付け、取り外し作業に。
最大締付トルク(N・m)
250
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4600
トラスコ品番
169-1554
全長(mm)
359
質量(kg)
4.5
空気消費量(m
3
/min)
0.5
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
14
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方
ハンマータイプ
ダブルハンマー
内容量
1個
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39225936
13WHCL
¥
204,600
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください