曜日別特売

ステンレス製ピンセット

ステンレス製ピンセット - KFI

防錆性が高く磁気を帯びにくいです。歯科・クラフト・ホビーなど何にでも使いやすい万能タイプです。

用途精密作業に。歯科用。全長(mm)160先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)1.1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3923666414000116032ステンレス(SUS304)115-2545
3,556
2,898
3,188(税込)
当日出荷
3923667314000216031ステンレス(SUS420J2)115-2546
2,906
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする