ステンレス製ピンセット

ステンレス製ピンセット - KFI

防錆性が高く磁気を帯びにくいです。比較的鋭利で先端内側に滑り止めの筋が付いている万能タイプです。

用途精密作業に。トゲ抜。全長(mm)130材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番115-2542質量(g)24先端厚さ(mm)0.15先端幅(mm)0.15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39236646130001130
2,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする