KFI
チタン製ピンセット
耐薬品性が高く高温に強いです。磁性をまったく帯びず、錆びません。非常に軽量です。
用途
精密作業に。トゲ抜きに。
全長(mm)
130
材質
チタン
トラスコ品番
115-2543
質量(g)
14
先端厚さ(mm)
0.15
先端幅(mm)
0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39236655
130003
130
¥
7,980
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください