ミツヤ
マグネットフック ボールド(自在タイプ)
マグネット面に保護テープを貼布しているのでスチール面に傷がつきません。360度回転、180度スイングします。
色
シルバー
耐荷重(kg)
3
トラスコ品番
115-4874
材質
ネオジム磁石
縦(mm)
53
横(mm)
24
フック
自在回転
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39248747
MHB-500
¥
630
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください