精密ペンタローブドライバー

精密ペンタローブドライバー - ベッセル精密ペンタローブドライバー - ベッセル

携帯端末などに使われる精密ねじ(ペンタローブ)用の精密ドライバーです。ベッセルは、TORXplus規格の正式ライセンシーです。手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です。

用途スマートフォン等の精密機器のメンテナンスに。材質(グリップ)エラストマー樹脂トラスコ品番102-5951全長(mm)100質量(g)12材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品刃先1IPR内容量1本
注意
※作業時は、保護メガネを着用してください。※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。※電気作業ではショート事故・感電にご注意ください。※過負荷はネジの破損やけがの原因となります。※家庭ではお子様に注意して保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39251319TD-54 1IPRトルクスプラス1.2920
1,621
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする