アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ 集塵機用フィルター
パルスジェット集塵機PiE用の標準フィルターです。一般粉体用です。
用途
乾いた一般粉体用
付属品
パッキン
トラスコ品番
756-2624
適合機種
PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)
材質
ポリエステルスパンボンド
質量(kg)
1.5
寸法(縦×横×奥行)(mm)
Φ220×500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39252983
PIB210075
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください