アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ 集塵機用フィルター
パルスジェット集塵機PiE用の制電フィルターです。帯電性粉体用です。
用途
帯電性粉体用
付属品
パッキン、アース
トラスコ品番
756-2659
適合機種
PiE-30SDN・30SD(4個)、PiE-45SDN・45SD(6個)、PiE-60DN(8個)、PiE-75DN(12個)、PIE-120DN(16個)、PIE-150DN(24個)
材質
ポリエステルスパンボンド
質量(kg)
1.6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
Φ220×500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39253008
PIB220073
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください