アマノ
アマノ 集塵機用フィルター
小型集塵機VF-5N用 標準フィルターです。一般粉体用です。VF-5N 1台につき(1個)使用します。
用途
集塵機VNAフィルターの通気性確保用です。
付属品
パッキン
トラスコ品番
756-2667
適合機種
VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)
材質
ポリエステルスパンボンド
質量(kg)
1
寸法(縦×横×奥行)(mm)
375×370×99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39253017
VFL916070
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください