曜日別特売

アマノ 集塵機用フィルター

アマノ 集塵機用フィルター - アマノ

小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。ポリエステルスパンボンド表面を四フッ化エチレンラミネート加工しています。VF-5N 1台につき(1個) 使用します。

用途一般粉体用です。付属品パッキントラスコ品番756-2675適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート質量(kg)1寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39253026VFL918070
27,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする