曜日別特売

アマノ 集塵機用フィルター

アマノ 集塵機用フィルター - アマノ[事務用品/清掃用品]

集塵機VNA用フィルターの補強材です。VNA-15 1台につき10個・VNA-30 1台につき20個・VNA-45 1台につき30個・VNA-60 1台につき40個使用します。

用途VNA用フィルター補強材付属品トラスコ品番756-2705適合機種VNA-15(10個)、VNA-30(20個)、VNA-45(30個)、VNA-60(40個)材質ポリスチレン質量(kg)0.1寸法(縦×横×奥行)(mm)410×520×0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39253069VN220704
650
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする